廣田硝子
ガラス食器 吹雪 ぐい呑み 355 50cc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04845667
品番
355
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
無数の気泡が器の中でわきたつ
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
ガラス
容量(mL)
40
外寸法(Φ×Hmm)
55×48
電子レンジ
×
食器洗浄機
×