シェーンバルド
シェーンバルド 角型 グラタン皿 9148427(1011-27)白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04845902
品番
9148427
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ドイツの国民性が生んだ丈夫なオーブンウェア作りたての味と温かさをそのままオーブンから食卓へ
直火にはかけられません。
仕様
オーブン:○
材質
陶器
容量(mL)
920
外寸法(mm)
270×160×H37
電子レンジ
○
食器洗浄機
○