- EBM 角型スパテル(チューリップウッド)105cm EBM(江部松商事) 04846358

EBM 角型スパテル(チューリップウッド)105cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846358
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
チューリップウッド
外形寸法(cm)
105
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする