LOTUSGRILL
ロータスグリル G-RO-600LC レッド(キャリーケース付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04846428
品番
G-RO-600LC
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
煙が出にくく、炭への着火3分で出来るBBQグリル
特殊構造で炭に油が落ちないので煙の発生を防げる
内部のファンの力で炭への着火が簡単
分解、組立てが簡単で洗浄も楽々
電池式なので電源不要
大人数用サイズ
仕様
食器乾燥機:インナーボールのみ○
材質
スレンレス、スチール、ABS樹脂
電源
単3乾電池×4
外寸法(mm)
外径600、底径488、高さ284