曜日別特売
- EBM 18-8 異物混入対策用ボール 33cm EBM(江部松商事) 04846516

EBM 18-8 異物混入対策用ボール 33cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846516
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

渕がフラットなので汚れがたまらず衛生的です。

材質
18-8ステンレス
容量(L)
6.4
外寸法(Φmm)
355
内径(Φmm)×内深さ(mm)
330×125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする