ヴォラース
アルマイトホテルパン 2/3 H20 10102
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04846620
品番
10102
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ステンレス(SUS300番台)と比較して熱伝導率は約9倍。
加熱調理時間や、加熱調理後の急速冷却の時間が短縮されます。
同等サイズのステンレス製ホテルパンより約40%程度軽量化されていて作業性UP
仕様
オーブン:○
材質
アルミニウム合金
容量(L)
1.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
354×325×20