シェーンバルド
シェーンバルド 丸型 オーブンディッシュ 9278212(3011-12)茶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04846909
品番
9278212
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ドイツの国民性が生んだ丈夫なオーブンウェア作りたての味と温かさをそのままオーブンから食卓へ
直火にはかけられません。
仕様
オーブン:○
材質
陶器
容量(mL)
300
外寸法(Φ×Hmm)
120×45
電子レンジ
○
食器洗浄機
○