廣田硝子
ガラス食器 吹雪 徳利 354 160cc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04847162
品番
354
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
無数の気泡が器の中でわきたつ
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
ガラス
容量(mL)
160
外寸法(Φ×Hmm)
75×115
電子レンジ
×
食器洗浄機
×