曜日別特売
- 18-8 イタリアーノ デザートスプーン サクライ 04847277

18-8 イタリアーノ デザートスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04847277
品番
-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
仕様
食器乾燥機:○
材質
18-8ステンレス、ハーフサテン仕上
外寸法(mm)
全長:186、皿:60×43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする