サネックス
サネックス ステンレス ホテルパン 23217A 1/2(H65)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04847286
品番
23217A
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
板厚:0.7mm
材質
ステンレス
容量(L)
4.5
内寸法(mm)
深さ:65
外寸法(mm)
325×265