曜日別特売
90030150 六角箸 22cm 黒 90030150 福井クラフト 04847880

六角箸 22cm 黒 90030150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1膳
注文コード
04847880
品番
90030150
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

耐熱温度:160℃
滑り止め加工(先端)

材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
温度(℃)
160
外寸法(mm)
220
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする