サネックス
サネックス ステンレス ホテルパン 23117A 1/1(H65)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04848309
品番
23117A
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
板厚:0.7mm
材質
ステンレス
容量(L)
8.5
内寸法(mm)
深さ:65
外寸法(mm)
530×325