曜日別特売
CS03R-10-ED-15-ZC201A1 両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ10 CS03R-10-ED-15シリーズ New-Era(ニューエラー) 04848631

両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ10 CS03R-10-ED-15シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-8068注文コード04848631品番CS03R-10-ED-15-ZC201A1
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-8068アズワン品番68-1129-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする