曜日別特売
CS03R-10-ED-30-ZC201B2 両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ10 CS03R-10-ED-30シリーズ New-Era(ニューエラー) 04848895

両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ10 CS03R-10-ED-30シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-9328注文コード04848895品番CS03R-10-ED-30-ZC201B2
参考基準価格(税別)¥10,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-9328アズワン品番68-1130-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする