- EBM シリコン レードルマーカー 5色入 EBM(江部松商事) 04849036

EBM シリコン レードルマーカー 5色入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04849036
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

お手持ちのレードルにセットするだけで容量を確認しなくてもすぐに必要な1本が分かります。
色で使用メニューを分けることでオペレーションの簡略化、時短ができます。
洗浄の際はレードルから外してください。柄のくぼみに異物が溜まる原因となります。
耐熱温度:250℃
対応柄幅:10~18mm
5個入り

仕様
オーブン:不可、食器乾燥機:不可(シリコンゴムが劣化する)、対応熱源:不可、電磁調理器:不可
材質
シリコーンゴム
温度(℃)
250
外寸法(mm)
14×30
電子レンジ
×
食器洗浄機
低温度帯と中性洗剤を使用なら○、撥水剤は劣化を招く為、使用禁止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする