曜日別特売
CS03R-10-ED-40-ZC230B1 両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ10 CS03R-10-ED-40シリーズ New-Era(ニューエラー) 04849175

両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ10 CS03R-10-ED-40シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-1011注文コード04849175品番CS03R-10-ED-40-ZC230B1
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-1011アズワン品番68-1130-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする