曜日別特売
2238 EBM 18-8 ホテルパン補強重なり防止付 2/3 200mm 2238 EBM(江部松商事) 04849447

EBM 18-8 ホテルパン補強重なり防止付 2/3 200mm 2238

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04849447
品番
2238
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

他にないアンチジャムシステム!!特殊構造で、はまり込みを防ぎ、更に強度UP。もしはまり込んでも外し易い。

材質
18-8ステンレス
容量(L)
16
内寸法(mm)
深さ:200
外寸法(mm)
355×325

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする