曜日別特売
2191-26 ムヴィエール 銅 ボール 2191-26cm 長谷川鋳造所 04849682

ムヴィエール 銅 ボール 2191-26cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04849682
品番
2191-26
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
材質
銅
容量(L)
4.5
内径(Φmm)×内深さ(mm)
260×140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする