GKS-B ノサックス 厨房靴 グリップキング 先芯入 黒 GKS-B 27cm ノサックス 04849919

ノサックス 厨房靴 グリップキング 先芯入 黒 GKS-B 27cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
04849919
品番
GKS-B
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

三角形を互い違いに配置した独特のソールパターンと特殊配合ゴムを使用することで抜群の滑りにくさを実現。
アッパー部は耐久性に優れた人工皮革
厚底EVAミッドソールとカップインソールでクッション性が良く、長時間でも疲れにくい。
厚いラバー靴底で耐摩耗性もアップ
抗菌・防臭・抗カビ仕様でいつも清潔
つま先部には樹脂製先芯入り
かかと部に反射材付き。暗所での視認性アップで安心

材質
甲被:人工皮革+メッシュ裏生地、表底:ラバー+EVA、先芯:樹脂先芯
色
黒
外寸法(mm)
幅:EEE
内寸法(cm)
27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする