ウルトラソール#75 JSAA A種 先芯入り厨房靴
調理器具などの落下・衝突から足先を守る先芯入り軽量厨房シューズ。軽量樹脂製先芯でしっかりつま先保護。耐油耐滑性に優れたウルトラソールは交換時期が分かるスリップサイン付き。ゆったりワイドな形状とつまずきにくいつま先UP。肉厚なクッションと立体通気インソールで長時間の立ち作業に最適です。
- 用途
- 厨房、キッチン、食品加工
- 種類
- 厨房靴
- 規格
- JSAA A種適合
- 材質(アッパー)
- 合成皮革
- 材質(ソール)
- EVA+ゴム(ウルトラソール)
- 先芯
- 樹脂製先芯
- 標準質量(g/片足)
- 320±5(26.0cm)
- 機能
- 耐油、耐滑、軽量、クッション性
- 足幅
- 3E相当
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 甲被タイプ
- スリッポン
- 内容量
- 1足
関連資料:商品チラシ(1.34MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。全34種類を絞り込む
色
サイズ(cm)
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ

































