曜日別特売
CS03R-10G-ND-75-M-ZC253A2 エアクッション内蔵シリンダΦ10 CS03R-10G-ND-75-Mシリーズ New-Era(ニューエラー) 04850216

エアクッション内蔵シリンダΦ10 CS03R-10G-ND-75-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-4812注文コード04850216品番CS03R-10G-ND-75-M-ZC253A2
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

可変式エアクッションを装備しています。高速・高許容エネルギー仕様です。ワーク押出用に。省スペース化に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-4812アズワン品番68-1132-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする