CUI  0039 アキレス スニーカークッキングメイト(防汚)003 黒 26.5cm アキレス 04850488

アキレス スニーカークッキングメイト(防汚)003 黒 26.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1足
注文コード
04850488
品番
CUI 0039
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

滑りにくいソール意匠。防滑用のアウトソール意匠と特殊ラバー配合で大幅に防滑性能を向上、安全性を高めました。
コンフォート設計。弾力性の高いウレタンカップインソールとEVAミッドソールのダブル効果で快適なクッション性を実現し、疲れにくい設計が魅力です。
軽量設計。軽量EVAミッドソール採用で軽快なフットワークが可能です。
快適清潔設計。カップインソールに、抗菌・防臭加工を施し清潔さを保ちます。
油に強い。耐油性人工皮革と、特殊耐油配合ラバーのアウトソールで、油を使う職場での安全性を高めました。

材質
人工皮革、耐油・防水素材、EVA、特殊ラバー
外形寸法(cm)
26.5、足囲:EEE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする