30401 EBM 18-8 角バットアミ 細目(補強付)10枚取 30401 EBM(江部松商事) 04850592

EBM 18-8 角バットアミ 細目(補強付)10枚取 30401

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04850592
品番
30401
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

目の間隔:7~8mm
足の際に補強が有り、足が押し上げられず丈夫です。

材質
18-8ステンレス
外寸法(mm)
308×220×H15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする