曜日別特売
- プロシェフ 18-8 GNパン補強重なり防止付 1/9 65mm pro chef 04850610

プロシェフ 18-8 GNパン補強重なり防止付 1/9 65mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850610
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

大きめのゆるいコーナーで、汚れがたまりにくく、洗浄しやすくなっています。
他にないアンチジャムシステム!!特殊構造で、はまり込みを防ぎ、更に強度UP。もしはまり込んでも外し易い。

材質
18-8ステンレス
容量(L)
0.6
内寸法(mm)
深さ:65
外寸法(mm)
175×108

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする