- EBM 18-8 異物混入対策用ボール 36cm EBM(江部松商事) 04851066

EBM 18-8 異物混入対策用ボール 36cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04851066
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

渕がフラットなので汚れがたまらず衛生的です。

材質
18-8ステンレス
容量(L)
9
外寸法(Φmm)
385
内径(Φmm)×内深さ(mm)
360×140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする