標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク130MM 複動標準形 CS03R-10-ND-130-ZCシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):130●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-9845 注文コード04853619 品番CS03R-10-ND-130-ZC205B2
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):130●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-9845 アズワン品番68-1137-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする