曜日別特売
MCVC-W カウルベントカバー マリンテック 04856122

 

MCVC-W カウルベントカバー マリンテック 04856122
MCVC-W カウルベントカバー マリンテック 04856122
MCVC-W カウルベントカバー マリンテック 04856122
MCVC-W カウルベントカバー マリンテック 04856122
MCVC-W カウルベントカバー マリンテック 04856122
MCVC-W カウルベントカバー マリンテック 04856122

カウルベントカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04856122
品番
MCVC-W
参考基準価格(税別)¥3,172販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

船内やエンジンルームの空気循環を促進し、熱気や湿気を効率よく排出
耐候性/耐衝撃性に優れたABS樹脂製!紫外線や潮風など過酷な海洋環境でも安心して使用可!
シンプルでスタイリッシュなカウルデザイン
開口径約86mm(3インチ)
特別な工具や複雑な作業を必要とせず、スムーズに設置可能
さまざまな船舶や車両の換気口として使用可能

材質
ABS樹脂
色
ホワイト
取付穴径
約86mm
サイズ(mm)
147×110×85
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする