曜日別特売
OKM-10434CJH(WH) メタルシェルフ キャスター付 YAMAZEN(山善) 04870009

メタルシェルフ キャスター付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
段数4
色ホワイト
内容量1台注文コード04870009品番OKM-10434CJH(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

キャスター付きで移動も簡単。棚板高さは自由に調整可能(2.5cmピッチ)。
◇耐荷重:棚板(1枚あたり)10kg、全体30kg

用途
書類や物品の保管、管理などに。会社 オフィス 店舗 事務所 書類 荷物 ラック 棚 シェルフ
色
ホワイト
段数
4
耐荷重(kg)
棚板(1枚あたり)10、全体40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×30.5×109
材質
テーパースリープ:ABS樹脂
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
4個(内ストッパー付2つ)
材質(キャスター)
ナイロン
表面処理
エポキシ樹脂塗装
材質(ポール)
ポール/シェルフ:金属(スチール)
取扱説明書:(0.72MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする