曜日別特売

PACKOUT(TM) マルチサイズ引き出し収納 3段 ブラック

PACKOUT(TM) マルチサイズ引き出し収納 3段 ブラック - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) マルチサイズ引き出し収納 3段 ブラック - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) マルチサイズ引き出し収納 3段 ブラック - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) マルチサイズ引き出し収納 3段 ブラック - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) マルチサイズ引き出し収納 3段 ブラック - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) マルチサイズ引き出し収納 3段 ブラック - ミルウォーキーツール

安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー?
防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能
全べての引き出しにディバイダーが付属
PACKOUT(TM)システムとのフル互換性
本体耐荷重:22.7kg
トレイ耐荷重:11kg
注意:本体とトレイの耐荷重は、必ずお守りください。レールやロックが破損するおそれがあります。
保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。

質量(kg)
10.66
耐荷重(kg)
23
外寸(mm)
W414×D564×H363
内寸(mm)
W318×D414×H小63.5/大127
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061705664932493190
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする