YAMAZEN(山善)
メタルシェルフ キャスター付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
段数
3
3
4
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04870018
品番
OKM-70433CJH(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
キャスター付きで移動も簡単。棚板高さは自由に調整可能(2.5cmピッチ)。
◇耐荷重:棚板(1枚あたり)10kg、全体30kg
用途
書類や物品の保管、管理などに。会社 オフィス 店舗 事務所 書類 荷物 ラック 棚 シェルフ
色
ブラック
段数
3
耐荷重(kg)
棚板(1枚あたり)10、全体30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×30.5×76
材質
テーパースリープ:ABS樹脂
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
4個(内ストッパー付2つ)
材質(キャスター)
ナイロン
表面処理
エポキシ樹脂塗装
材質(ポール)
ポール/シェルフ:金属(スチール)
取扱説明書:
(0.7MB)