曜日別特売
GC75178 GCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重2,500kg 幅50mm×長さ1+3m~10m グリーンクロス 04870262

GC75178 GCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重2,500kg 幅50mm×長さ1+3m~10m グリーンクロス 04870262
GC75178 GCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重2,500kg 幅50mm×長さ1+3m~10m グリーンクロス 04870262
GC75178 GCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重2,500kg 幅50mm×長さ1+3m~10m グリーンクロス 04870262

GCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重2,500kg 幅50mm×長さ1+3m~10m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)1(固定側)+4(巻取側)
内容量1本注文コード04870262品番GC75178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ラチェット式バックルを備えたワッカタイプの荷締めベルトです。優れた操作性と柔軟なベルト性能により、荷物をしっかり保持しながら安全に固定できます。

用途
トラック輸送やパレット積載時の荷崩れ防止、オートバイやアウトドア用品の固定・搬送、地震や台風などの防災対策に。
質量(kg)
1.8
長さ(m)
1(固定側)+4(巻取側)
仕様
バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:アイ
幅(mm)
50
色
青
破断荷重(kg)
5000
安全率
2(最大使用荷重×2=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
2500
注意
※事故防止のため日常点検と正しい使用を徹底し、用途や荷重に適した製品をご使用ください。本製品は玉掛け作業、化学薬品用途、耐熱用途には使用できません。ご使用の際は付属の説明書を熟読し、保管のうえ正しくお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする