GC65726 GCベルトスリング CE規格 アイ 使用荷重800kg 幅25mm×長さ0.6m~8m グリーンクロス 04870386

GC65726 GCベルトスリング CE規格 アイ 使用荷重800kg 幅25mm×長さ0.6m~8m グリーンクロス 04870386
GC65726 GCベルトスリング CE規格 アイ 使用荷重800kg 幅25mm×長さ0.6m~8m グリーンクロス 04870386

GCベルトスリング CE規格 アイ 使用荷重800kg 幅25mm×長さ0.6m~8m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)2
質量(g)210
内容量1本注文コード04870386品番GC65726
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ポリエステル素材を採用した高品質なスリングベルトです。伸びが少なく安定した吊り作業を実現し、荷物をしっかりサポートします。柔軟性に優れているため荷物を傷つけにくく、繊細な製品の運搬にも最適。さらに耐候性・耐久性・防腐性を備え、長期間安心してご使用いただけます。

用途
建設・物流現場における各種玉掛け作業から、レバーブロックのチェーン延長、鉄骨加工、工場内搬送、機械設備や自動車の保守・整備まで、多様な作業シーンに。
質量(g)
210
長さ(m)
2
形状
両アイ
幅(mm)
25
色
紫
使用荷重(kg)
800
破断荷重(kg)
4000
安全率
5(最大使用荷重×5=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
ストレート吊:800 / チョーク吊:640
注意
※ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みいただき、いつでも確認できる場所に保管してください。誤った使用方法や点検不足は荷の落下など重大な事故につながる恐れがありますので、使用荷重や作業条件を十分に考慮した適切な製品を選定し、玉掛け作業は労働安全衛生法で定められた有資格者が行ってください。なお、本製品は化学薬品用途および耐熱用途には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする