GC75298 GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重5,000kg 幅75mm×長さ1+5m~11m グリーンクロス 04870438

GC75298 GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重5,000kg 幅75mm×長さ1+5m~11m グリーンクロス 04870438
GC75298 GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重5,000kg 幅75mm×長さ1+5m~11m グリーンクロス 04870438
GC75298 GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重5,000kg 幅75mm×長さ1+5m~11m グリーンクロス 04870438

GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重5,000kg 幅75mm×長さ1+5m~11m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)1(固定側)+5(巻取側)
内容量1本注文コード04870438品番GC75298
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

操作性に優れたラチェットバックルと高強度の繊維ベルトを採用したカギフックタイプのラッシングベルトです。荷物にやさしくフィットし、安全で確実な荷締め作業をサポートします。

用途
物流・運送現場での荷物の固定や荷崩れ防止をはじめ、オートバイやアウトドア用品、スポーツ用品の搬送、地震・豪雨・台風などの防災対策に。
質量(kg)
6.5
長さ(m)
1(固定側)+5(巻取側)
仕様
バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:Jフック
幅(mm)
75
色
青
破断荷重(kg)
10000
安全率
2(最大使用荷重×2=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
5000
注意
※事故防止のため日常点検と正しい使用を徹底し、用途や荷重に適した製品をご使用ください。本製品は玉掛け作業、化学薬品用途、耐熱用途には使用できません。ご使用の際は付属の説明書を熟読し、保管のうえ正しくお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする