グリーンクロス
GCラッシングベルト 青 アイ 使用荷重1,500kg 幅50mm×長さ0.5+3m~8m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
0.5(固定側)+8(巻取側)
0.5(固定側)+3(巻取側)
¥3,298
0.5(固定側)+4(巻取側)
¥3,398
0.5(固定側)+5(巻取側)
¥2,998
0.5(固定側)+6(巻取側)
¥3,298
0.5(固定側)+7(巻取側)
¥3,500
0.5(固定側)+8(巻取側)
¥3,698
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04870612
品番
GC75152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ラチェット式バックルを備えたワッカタイプの荷締めベルトです。優れた操作性と柔軟なベルト性能により、荷物をしっかり保持しながら安全に固定できます。
用途
トラック輸送やパレット積載時の荷崩れ防止、オートバイやアウトドア用品の固定・搬送、地震や台風などの防災対策に。
質量(kg)
1.75
長さ(m)
0.5(固定側)+8(巻取側)
仕様
バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:アイ
幅(mm)
50
色
青
破断荷重(kg)
3000
安全率
2(最大使用荷重×2=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
1500
注意
※事故防止のため日常点検と正しい使用を徹底し、用途や荷重に適した製品をご使用ください。本製品は玉掛け作業、化学薬品用途、耐熱用途には使用できません。ご使用の際は付属の説明書を熟読し、保管のうえ正しくお使いください。