曜日別特売
GC75811 GCラッシングベルト 青 レール/Jフック 使用荷重1,000kg 幅50mm×長さ1+3m/5m/7m グリーンクロス 04871698

GC75811 GCラッシングベルト 青 レール/Jフック 使用荷重1,000kg 幅50mm×長さ1+3m/5m/7m グリーンクロス 04871698
GC75811 GCラッシングベルト 青 レール/Jフック 使用荷重1,000kg 幅50mm×長さ1+3m/5m/7m グリーンクロス 04871698
GC75811 GCラッシングベルト 青 レール/Jフック 使用荷重1,000kg 幅50mm×長さ1+3m/5m/7m グリーンクロス 04871698

GCラッシングベルト 青 レール/Jフック 使用荷重1,000kg 幅50mm×長さ1+3m/5m/7m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)1(固定側)+7(巻取側)
内容量1本注文コード04871698品番GC75811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ワッカタイプまたはカギフックタイプのラチェット式ラッシングベルトです。握りやすいバックルと高強度の繊維ベルトにより、荷物を傷つけにくく効率的な荷締めが可能です。

用途
トラック輸送や陸海運業、パレット貨物の固定をはじめ、オートバイやアウトドア用品、スポーツ用品の搬送、さらに地震・台風・ゲリラ豪雨などの防災対策に。
質量(kg)
1.57
長さ(m)
1(固定側)+7(巻取側)
仕様
バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:アイレール/Jフック
幅(mm)
50
色
青
破断荷重(kg)
2000
安全率
2(最大使用荷重×2=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
1000
注意
※誤使用や点検不足は荷物の落下など重大な事故につながる恐れがあります。使用時は用途や使用荷重に適した余裕のある製品を選定し、正しい方法でご使用ください。なお、本製品は玉掛け作業や化学薬品・高温環境での使用には対応しておりません。付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、いつでも確認できる場所に保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする