京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法h(mm)
10
注文コード
04871815
品番
ACLCL 1010K-06F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
寸法h
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般外径ホルダ(CC□□チップ用)
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
背面クランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
640-0647
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。