ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法h(mm)12注文コード04871833品番ACLCL 1212M-09F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
用途一般外径ホルダ(CC□□チップ用)寸法b(mm)12寸法h(mm)12適合チップひし形80°勝手クランプシステム背面クランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7トラスコ品番640-0663
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする