グリーンクロス
GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重2,500kg 幅50mm×長さ1+3m~10m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
1(固定側)+8(巻取側)
1(固定側)+3(巻取側)
1(固定側)+4(巻取側)
1(固定側)+5(巻取側)
1(固定側)+6(巻取側)
1(固定側)+7(巻取側)
1(固定側)+8(巻取側)
1(固定側)+9(巻取側)
1(固定側)+10(巻取側)
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04872048
品番
GC75292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
操作性に優れたラチェットバックルと高強度の繊維ベルトを採用したカギフックタイプのラッシングベルトです。荷物にやさしくフィットし、安全で確実な荷締め作業をサポートします。
用途
物流・運送現場での荷物の固定や荷崩れ防止をはじめ、オートバイやアウトドア用品、スポーツ用品の搬送、地震・豪雨・台風などの防災対策に。
質量(kg)
2.67
長さ(m)
1(固定側)+8(巻取側)
仕様
バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:Jフック
幅(mm)
50
色
青
破断荷重(kg)
5000
安全率
2(最大使用荷重×2=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
2500
注意
※事故防止のため日常点検と正しい使用を徹底し、用途や荷重に適した製品をご使用ください。本製品は玉掛け作業、化学薬品用途、耐熱用途には使用できません。ご使用の際は付属の説明書を熟読し、保管のうえ正しくお使いください。