※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CCGT-ER-U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
PV30
PR930
TN60
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04875543
品番
CCGT09T302ER-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
(材質)
PVDサーメット。鋳鉄・快削鋼・鋼の高速仕上げ加工用材種。
高硬度母材+高耐凝着性被膜で耐摩耗性に優れ、高速長寿命加工が可能。
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
PV30
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
低送り(U・USF)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。