ホンマ製作所
耐熱アルミテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
04875941
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
煙突など、高温になる部分の補修・補強に最適です。
用途
煙突接続部や高温部周辺の目張り・補修に。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
本体寸法(mm)
2000×50×0.5
本体質量(g)
29