曜日別特売
CS03R-10-NDW-40+50-ZC205A2 デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st40mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-40+50シリーズ New-Era(ニューエラー) 04876238

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st40mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-40+50シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-5975注文コード04876238品番CS03R-10-NDW-40+50-ZC205A2
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-5975アズワン品番68-1169-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする