CCMT060204HQ チップ CCMT-HQ 京セラ 形状ひし形80° 逃げ角7度 04876943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCMT-HQ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04876943 品番CCMT060204HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04877031
2021-03-03
用途:
旋盤作業
愛川電機 様 (製造業)

8mmサイズのバイトしか使えないテーブル旋盤で使えるスローアウェイチップを探していました。
問題なく使えて満足しています。

対象商品:
04877031
2018-05-04
用途:
旋盤加工

京セラの製品なのでステンレスも難なく加工出来、とても満足しています。

対象商品:
04877013
2015-09-09
用途:
金属加工
株式会社京阪 様

よく切れて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする