画像準備中

チップ CCMW-SE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)2.38 材質KBN25B 注文コード04877853 品番CCMW060202T00815SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など97種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
高硬度材の断続加工に最適なCBN工具。高速・高送りの条件下で高い安定加工が可能です。

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)6.35 用途汎用・断続切削用。 材質KBN25B 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする