曜日別特売
RKM04PS-42T RK H.C.S プレミアム スプロケット 04PS 525サイズ RK JAPAN 04878452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RK H.C.S プレミアム スプロケット 04PS 525サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はギヤ歯数など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ギヤ歯数
42T
注文コード
04878452
品番
RKM04PS-42T
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,728
販売価格(税別)
¥12,480

漆黒の機能美
525サイズ
取付穴数 6個
センター穴(内径) 80mm
ピッチ円直径(PCD) 100mm/104mm
対応ホイール
PCD 100mm カワサキ純正ホイール
PCD 104mm 社外ホイール

ギヤ歯数
42T
適合
【純正ホイール】Z 900RS/CAFE /SE、【社外ホイール(PCD104mm)】GALE-SPEED / LAVORANTE / JB-MAGTAN
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする