曜日別特売
JPAA3AMPUMPBK00 ミニポンプA CK16 BIANCHI 04879852

JPAA3AMPUMPBK00 ミニポンプA CK16 BIANCHI 04879852
JPAA3AMPUMPBK00 ミニポンプA CK16 BIANCHI 04879852
JPAA3AMPUMPBK00 ミニポンプA CK16 BIANCHI 04879852
JPAA3AMPUMPBK00 ミニポンプA CK16 BIANCHI 04879852

ミニポンプA CK16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04879852
品番
JPAA3AMPUMPBK00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

全長 約16cm、76gのボディに様々な機能が詰め込まれたミニポンプ。

用途
自転車用空気入れ
色
ブラック
質量(g)
76
機能
インフレーター機能
全長(cm)
16
適合バルブタイプ
米仏式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする