BIANCHI
ディスプレイスタンドA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04880019
品番
JPP0204011CK000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
29インチまで対応の折りたたみ可能なスチール製ディスプレイスタンド。
用途
自転車保管用スタンド
付属品
スルーアクスル用アダプター
材質
スチール
色
チェレステ
対応
【ハブ軸】クイック、スルーアクスル
適合サイズ(inch)
26~29、700C