CNMG120404HQ チップ CNMG-HQ 京セラ 形状ひし形80° 逃げ角0度 04881177

CNMG120404HQ チップ CNMG-HQ 京セラ 04881177 CNMG120404HQ チップ CNMG-HQ 京セラ 04881177

チップ CNMG-HQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質CR7025 切刃長さ(mm)12.9 注文コード04881177 品番CNMG120404HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品はコーナー半径・材質・切刃長さなど130種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
荒から仕上げまで対応可能な汎用型。
TiCN層と特殊母材のCVDコーティング。

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 種別ネガ 材質CR7025 形状ひし形80° 寸法A(mm)12.7 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)5.16 寸法R(mm)0.4 切削領域仕上げ〜中(HQ) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする