89249 砥石9点セット SUNDRY(角利産業) 04881866

89249 砥石9点セット SUNDRY(角利産業) 04881866
89249 砥石9点セット SUNDRY(角利産業) 04881866
89249 砥石9点セット SUNDRY(角利産業) 04881866
89249 砥石9点セット SUNDRY(角利産業) 04881866
89249 砥石9点セット SUNDRY(角利産業) 04881866

砥石9点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04881866
品番
89249
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

荒砥ぎ#400 / 中砥ぎ#1000 / 仕上げ#3000 / #8000 の両面砥石セット、面直し砥石、竹製砥石台、青棒、レザーナイフボード、研ぎホルダー付き

用途
刃こぼれは#400、普段の手入れは#1000、細かい仕上げは#3000、鏡面仕上げは#8000
仕様
メンテナンス:砥石が凹んだら面直し砥石を使用
セット内容
両面砥石(#400/#1000、#3000/#8000)、面直し用砥石、シリコンマット×2、竹製砥石台、レザーナイフボード、青棒、包丁研ぎホルダー
仕上処理
レザーナイフボードに青棒を均一に塗布して研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする