角利(角利産業)
プロクソン ミニルーター MM10 MDセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04882268
品番
41880215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
内蔵バッテリー式でコードレス、ホビー・模型から精密研磨用途に対応
付属品
スパナ、USBケーブル(Type-A⇔Micro B)、マルチディスク各種セット(240/600/2000番)
仕様
【バッテリー】3.7V/2,600mAh(Li-ion)【回転数】9,000~15,000(min
-1
[r.p.m])(無段電子コントロール)
長さ(mm)
190
質量(g)
190
型番
26500-MD