曜日別特売
ZE48-9032 ハイブリッド バーエンド インナーウェイトタイプ ZETA RACING(ジータレーシング) 04884122

ZE48-9032 ハイブリッド バーエンド インナーウェイトタイプ ZETA RACING(ジータレーシング) 04884122
ZE48-9032 ハイブリッド バーエンド インナーウェイトタイプ ZETA RACING(ジータレーシング) 04884122
ZE48-9032 ハイブリッド バーエンド インナーウェイトタイプ ZETA RACING(ジータレーシング) 04884122
ZE48-9032 ハイブリッド バーエンド インナーウェイトタイプ ZETA RACING(ジータレーシング) 04884122
ZE48-9032 ハイブリッド バーエンド インナーウェイトタイプ ZETA RACING(ジータレーシング) 04884122
ZE48-9032 ハイブリッド バーエンド インナーウェイトタイプ ZETA RACING(ジータレーシング) 04884122
ZE48-9032 ハイブリッド バーエンド インナーウェイトタイプ ZETA RACING(ジータレーシング) 04884122

ハイブリッド バーエンド インナーウェイトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色レッド
内容量1セット注文コード04884122品番ZE48-9032
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

強化樹脂とアルミニウムを組み合わせたハイブリッドデザイン
転倒によるスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減する、薄型で軽量なバーエンドプラグ。
グリップが握りやすく、軽量でハンドリングへの影響も少ない。
センターボルトをカバーし、ワンポイントの差し色を入れたシックなデザイン。
-インナーウェイトタイプ-
ツーリングメインの方におすすめ。
【対応ハンドル】
ハンドルバーエンドが中空な車両に対応(ハンドル内径13.5~18.5mmまで)。
【詳細説明】
特定のエンジン回転域や高回転時の不快な振動を抑制する。
インナーウエイトナットは先端が太く振り子の様な形になっており、ハンドルからの振動が伝わりやすく先端がわずかに震えて高回転時のしびれる様な不快な振動を打ち消す仕様。 ウエイトの重量は43gと軽量ながら、独自構造により重量級と同等の性能を発揮。また、軽量であることからハンドリングへの影響も少ない。 強力なアンカーによってハンドルバーにしっかりと固定できる。テフロンワッシャーを付属し、スロットルのスムーズな動きを妨げない。
重さ: 片側 約70g

色
レッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする